大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3カ-B Pタイトバインド(ニットウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(133個)
注文コード
59404400
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
3.2
ピッチ(山数/inch)
20
寸法dk(mm)
6.3
ねじ外径D(mm)
3.04
ねじの呼びd
3
ねじ外径C(mm)
3.14
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧