3X10 3カ-B Pタイトバインド(ニットウ 大阪魂 59404418 3X10 3カ-B Pタイトバインド(ニットウ 大阪魂 59404418 3X10 3カ-B Pタイトバインド(ニットウ 大阪魂 59404418

3カ-B Pタイトバインド(ニットウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(123個) 注文コード 59404418 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)3.2 ピッチ(山数/inch)20 寸法dk(mm)6.3 ねじ外径D(mm)3.04 ねじの呼びd3 ねじ外径C(mm)3.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする