大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
59404881
品番
3X8T10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,047
販売価格(税別)
¥
19,134
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
寸法D(mm)
3.05
寸法C(mm)
3.15
寸法I(mm)
0.85
寸法k(mm)
2
ピッチ(山数/inch)
20
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
3