3X6T10 BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ 大阪魂 59404890 3X6T10 BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ 大阪魂 59404890 3X6T10 BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ 大阪魂 59404890

BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3000個) ねじの呼び3 注文コード59404890 品番3X6T10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,656
販売価格(税別)
36,960
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 寸法A(mm)2.82 寸法D(mm)3.04 寸法C(mm)3.14 寸法I(mm)1.05 寸法K(mm)2 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼び3 ドライブサイズT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする