大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
BK ステン TRXタンパーPタイプ ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1200個)
ねじの呼び
4
注文コード
59404899
品番
4X8T20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,062
販売価格(税別)
¥
27,329
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
寸法A(mm)
3.9
寸法D(mm)
4.02
寸法C(mm)
4.16
寸法I(mm)
1.4
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
4
ドライブサイズ
T20