大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
クロメート Pタイトバインド(ニットウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
59406536
品番
2.6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,962
販売価格(税別)
¥
6,329
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.6
寸法m(mm)
2.9
ピッチ(山数/inch)
26
寸法dk(mm)
5.5
ねじ外径D(mm)
2.63
ねじの呼びd
2.6
ねじ外径C(mm)
2.72
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧