大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
BK SUS410 サンロック(ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
59407498
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,149
販売価格(税別)
¥
12,863
バスケットに入れる
サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。
このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.15
寸法dk(mm)
5.5
ねじピッチp(mm)
0.5
ねじの呼びd
3