4X50X25 BK SUS410 サンロック(ナベ 大阪魂 59407577 4X50X25 BK SUS410 サンロック(ナベ 大阪魂 59407577 4X50X25 BK SUS410 サンロック(ナベ 大阪魂 59407577

BK SUS410 サンロック(ナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59407577 品番 4X50X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,424
販売価格(税別)
16,749

サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。
このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。

長さ(mm)50 十字穴番号2 寸法l(mm)25 寸法k(mm)2.75 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ねじの呼びd4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする