RC150-51-BL 長イス ナイキ 59409184

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

長イス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番868-6101 注文コード59409184 品番RC150-51-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品はタイプ・仕様・トラスコ品番など40種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×460×420 本体質量(kg)16 トラスコ品番868-6101 幅(mm)1500 質量(kg)16 高さ(mm)420 奥行(mm)460 張地ビニールレザー張り 材質(脚部)26口スチール角パイプ(メタリック塗装仕上)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする