曜日別特売
C834BW-FSZ4 オフィスシーティング サブリナ スタンダード 肘無 ハイバック オカムラ(岡村製作所) 59409272

C834BW-FSZ4 オフィスシーティング サブリナ スタンダード 肘無 ハイバック オカムラ(岡村製作所) 59409272
C834BW-FSZ4 オフィスシーティング サブリナ スタンダード 肘無 ハイバック オカムラ(岡村製作所) 59409272

オフィスシーティング サブリナ スタンダード 肘無 ハイバック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は色など112種類から選べます他の種類を見る
内容量
1脚
色(張地)
ダークブルー
注文コード
59409272
品番
C834BW-FSZ4
参考基準価格(税別)¥172,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

流れるような美しいフォルム。背もたれには樹脂製のリングフレームを採用し、樹脂ならではの流れるようなフレームワークを実現。デザイン性と機能性を兼ね備えた有機的なフォルムが特徴です。リングフレームは「剛と柔」を兼ね備え、センターフレームが身体をしっかりと受け止め(剛)、左右に分かれたサイドフレームが適度なベンディング機能(柔)を生み出します。背もたれに寄りかかるときの衝撃や、リクライニング時の身体の微動を吸収・追従することで、これまでにないソフトな座り心地を提供します。前傾機能付シンクロリクライニングとして、座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立姿勢から後傾姿勢までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。背のリクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを使用。座ったまま動くときや凹凸を越える際の抵抗が小さく、腰への負担を軽減します。座面は異硬度クッション装備。硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方はお尻をしっかりとサポートするため硬めのクッションを採用しました。

色(張地)
ダークブルー
フレーム色
ホワイト
全高(mm)
845
座面高さ(mm)
420~520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
648×570(620 570)×1055(1155 1055)
仕様
キャスタータイプ:ナイロン
材質
背フレーム/樹脂成型品 肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品肘パッド/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター
幅(mm)
648
寸法(mm)
648×570(620 570)×1055(1155 1055)
色
ダークブルー
高さ(mm)
1055(1055~1155)
タイプ
メッシュタイプ
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
618(618-910)
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
肘掛
なし
使用キャスター
ナイロン
材質(フレーム)
背:金属(アルミ)、座:金属(鋼)
足外径(Φmm)
680
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482W582D845H
座高(mm)
420~520
材質(脚)
アルミ
色(本体)
ホワイト
材質(座面)
ウレタンフォーム
背タイプ
ハイバック
ハンガー
有
ランバーサポート
なし
ヘッドレスト
無
キャスターの有無
あり
ガス圧昇降機能の有無
有
リクライニング角度(度)
直立~後傾:23、直立~前傾:10
ロッキング機能
角度調整可能
背もたれの高さ
ハイバック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Sabrina Standard[サブリナスタンダード] 操作説明・使用説明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする