- 色(張地)
- ダークグリーン
- フレーム色
- ホワイト
- 全高(mm)
- 845
- 座面高さ(mm)
- 420~520
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 648×570(620 570)×1055(1155 1055)
- 仕様
- キャスタータイプ:ナイロン
- 材質
- 背フレーム/樹脂成型品 肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品肘パッド/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター
- 幅(mm)
- 648
- 寸法(mm)
- 648×570(620 570)×1055(1155 1055)
- 色
- ダークグリーン
- 高さ(mm)
- 1055(1055~1155)
- タイプ
- メッシュタイプ
- 種類
- オフィスチェア
- 奥行(mm)
- 618(618-910)
- キャスター
- あり
- 材質(キャスター)
- ナイロン
- 肘掛
- なし
- 使用キャスター
- ナイロン
- 材質(フレーム)
- 背:金属(アルミ)、座:金属(鋼)
- 足外径(Φmm)
- 680
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 482W582D845H
- 座高(mm)
- 420~520
- 材質(脚)
- アルミ
- 色(本体)
- ホワイト
- 材質(座面)
- ウレタンフォーム
- 背タイプ
- ハイバック
- ハンガー
- 有
- ランバーサポート
- なし
- ヘッドレスト
- 無
- キャスターの有無
- あり
- ガス圧昇降機能の有無
- 有
- ロッキング機能
- 角度調整可能
- 背もたれの高さ
- ハイバック