※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長イス

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプノックダウン式 仕様【背】付 トラスコ品番868-6115 注文コード59409552 品番RC180-51S-BK
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はタイプ・仕様・トラスコ品番など40種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×520×730 本体質量(kg)25 タイプノックダウン式 仕様【背】付 トラスコ品番868-6115 質量(kg)25 張地ビニールレザー張り 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×520×730 材質(脚)26mmスチール角パイプメタリック塗装仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする