※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
長イス
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
脚部折りたたみタイプ
仕様
【背】付
トラスコ品番
868-6127
注文コード
59409884
品番
RC180-53S-BK
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・トラスコ品番
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1820×460×610
本体質量(kg)
26
タイプ
脚部折りたたみタイプ
仕様
【背】付
トラスコ品番
868-6127
質量(kg)
26
張地
ビニールレザー張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1820×460×610
材質(脚)
26mmスチール角パイプバネ式折りたたみシルバー塗装仕上、
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1につき
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません