大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
クロメート ダイヤスクリュー(+)サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(87個)
注文コード
59412450
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
ねじピッチp(mm)
0.7
ねじの呼びd
4