大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
クロメート ダイヤスクリュー(+)サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59412459
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,696
販売価格(税別)
¥
15,178
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(mm)
10
ねじピッチp(mm)
0.8
ねじの呼びd
5