2X5 3カ-B PタイプナベP=2 大阪魂 59412599 2X5 3カ-B PタイプナベP=2 大阪魂 59412599 2X5 3カ-B PタイプナベP=2 大阪魂 59412599

3カ-B PタイプナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5000個) 注文コード 59412599 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,061
販売価格(税別)
31,874
長さ(mm)5 十字穴番号1 寸法D(mm)2.03 寸法C(mm)2.11 寸法d1(mm)4 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼び2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする