大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
BK SUS XM7 (+)Pタイプサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
59412766
品番
2.6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,268
販売価格(税別)
¥
18,425
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法D(mm)
2.63
寸法C(mm)
2.72
寸法k(mm)
1.5
ピッチ(山数/inch)
24
寸法dk(mm)
5.2
ねじの呼び
2.6