大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
PS550サンロック(サラ(D6
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59413028
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,150
販売価格(税別)
¥
28,318
バスケットに入れる
材質
パーフェクトステンレス(PS550)
長さ(mm)
8
ピッチ
0.7
十字穴番号
2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4