大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
PS550サンロック(サラ(D6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(29個)
注文コード
59413037
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
パーフェクトステンレス(PS550)
長さ(mm)
12
ピッチ
0.7
十字穴番号
2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4