HS311-NG 引違い書庫 HS ナイキ 59413314

引違い書庫 HS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 付属品棚板2枚 注文コード59413314 品番HS311-NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,600
この商品は付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。
デッドスペースをなくすことで、オフィス全体の収納能力の拡大を図れます。

種類引違い 付属品棚板2枚 仕様完成品、スチール戸 適合追加棚板:SS-320-NG ニューグレー タイプスチール戸 間口W×奥行D×高さH(mm)880×400×1110 設置方法上向き・下向き両用 均等積載量(kg/段)40 最大積載量(kg/台)120 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)40
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59413314 HS311-NG 59413296 HS311-AW 引違い書庫 HS ナイキ 引違い書庫 HS ナイキ 1台 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする