6X20 3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4 大阪魂 59413421 6X20 3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4 大阪魂 59413421 6X20 3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4 大阪魂 59413421

3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード59413421 品番6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 十字穴番号#3 ピッチ(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D(mm)5.9 寸法C(mm)6.1 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.3 ねじの呼び6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする