4X8 3カステンコ Sタイプ(+)6フランジB7D9 大阪魂 59413439 4X8 3カステンコ Sタイプ(+)6フランジB7D9 大阪魂 59413439 4X8 3カステンコ Sタイプ(+)6フランジB7D9 大阪魂 59413439

3カステンコ Sタイプ(+)6フランジB7D9

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1200個) 注文コード 59413439 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,240
販売価格(税別)
9,309
長さ(mm)8 十字穴番号#2 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)0.6 寸法S(mm)7 寸法D(Φmm)3.93 寸法D(mm)9 寸法C(mm)4.07 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)4.1 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする