大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
3カステンコ Sタイプ(+)6フランジB7D9
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59413457
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,262
販売価格(税別)
¥
8,420
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
0.6
寸法S(mm)
7
寸法D(Φmm)
3.93
寸法D(mm)
9
寸法C(mm)
4.07
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
4.1
ねじの呼び
4