4X14 3カ-W Sタイプナベ WH=10 大阪魂 59413509 4X14 3カ-W Sタイプナベ WH=10 大阪魂 59413509 4X14 3カ-W Sタイプナベ WH=10 大阪魂 59413509

3カ-W Sタイプナベ WH=10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(84個) 注文コード59413509 品番4X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)3.92 寸法C(mm)4.06 寸法k(mm)3.1 寸法dk(mm)7 ねじの呼び4 寸法dc(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする