3X8 3カ-W (+)ファスタイト バインド 大阪魂 59414340 3X8 3カ-W (+)ファスタイト バインド 大阪魂 59414340 3X8 3カ-W (+)ファスタイト バインド 大阪魂 59414340

3カ-W (+)ファスタイト バインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(107個) 注文コード59414340 品番3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 呼び径3 下穴径(Φmm)鉄鋼板厚0.70mm〜1.60mm:2.35〜2.51/アルミニウム板厚0.70mm〜1.60mm:2.19〜2.35 寸法k(mm)1.9 寸法dk(mm)6.3 ねじ外径D(mm)2.97 ねじ外径C(mm)3.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする