NW-0601J-AW 上部カバー ナイキ 59415186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW-0601J-AW 上部カバー ナイキ 59415186
NW-0601J-AW 上部カバー ナイキ 59415186
NW-0601J-AW 上部カバー ナイキ 59415186

上部カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×100~170注文コード59415186品番NW-0601J-AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×100~170トラスコ品番868-5820種別H:100~170mm用質量(kg)5.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする