※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW-0812N-AW オープン書庫 A4判対応書庫 ナイキ 59415868 NW-0812N-AW オープン書庫 A4判対応書庫 ナイキ 59415868 NW-0812N-AW オープン書庫 A4判対応書庫 ナイキ 59415868

オープン書庫 A4判対応書庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1200 注文コード59415868 品番NW-0812N-AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,200
この商品は高さ・材質など30種類から選べます 他の種類を見る
種類オープン トラスコ品番868-5847 質量(kg)32 ウォームホワイト 高さ(mm)1200 棚板数(枚)3 棚段数4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×1200 設置形態上置き・下置き両用 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×450×1200 均等耐荷重(kg/段)45
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする