2X3 GB (+)トラスコ 大阪魂 59416616 2X3 GB (+)トラスコ 大阪魂 59416616 2X3 GB (+)トラスコ 大阪魂 59416616

GB (+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8000個) 長さ(mm)3 注文コード59416616 品番2X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,549
販売価格(税別)
17,772
この商品は長さ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)3 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.4 寸法D(mm)1.95 寸法C(mm)2.03 寸法k(mm)1.2 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼び2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする