2X4 GB (+)トラスコ 大阪魂 59416625 2X4 GB (+)トラスコ 大阪魂 59416625 2X4 GB (+)トラスコ 大阪魂 59416625

GB (+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8000個) 長さ(mm)4 注文コード59416625 品番2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,742
販売価格(税別)
16,129
この商品は長さ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)4 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.4 寸法D(mm)1.95 寸法C(mm)2.03 寸法dk(mm)4.3 ねじの呼び2 寸法k+f(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする