※メイン画像

両開き書庫 NW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 棚段数3 付属品棚板2枚 インジケーターキー 注文コード59416665 品番NW-0909K-AW
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は棚段数・付属品・鍵など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚板2枚 質量(kg)33 ウォームホワイト トラスコ品番868-5874 本体スチール塗装仕上 棚段数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×900 棚板耐荷重(kg)等分布51 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×850 設置形態上置き専用 インジケーターキー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)899×450×900 ラッチ 均等耐荷重(kg/段)51
関連資料:
注意
※ベースが必須の商品となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※1階の場合、軒先渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする