※メイン画像
ナイキ
オープン書庫 NW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
質量(kg)
29
27
29
45
53
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59417006
品番
NW-0911N-AW
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
付属品
棚板2枚
質量(kg)
29
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×450×1050
色
ウォームホワイト
本体
スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)
等分布51
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×450×1050
関連資料:
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません