※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの ファイリングキャビネット
ケンドン引出し(3段)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59419858
品番
NWS-0911D-3-AW
参考基準価格(税別)
¥127,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×400×1050
付属品
仕切板(奥行400mm)6枚
質量(kg)
57
色
ウォームホワイト
本体
スチール塗装仕上
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×400×1050
引出し耐荷重(kg)
等分布45
関連資料:
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,700
/
税込
¥
8,470
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません