※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ONC1680C-AWH-BL ローカウンター SNC型 ナイキ 59420917 ONC1680C-AWH-BL ローカウンター SNC型 ナイキ 59420917 ONC1680C-AWH-BL ローカウンター SNC型 ナイキ 59420917

ローカウンター SNC型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 色(天板)ウォームホワイト 注文コード59420917 品番ONC1680C-AWH-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,500
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

接客対応型です。

色(天板)ウォームホワイト 仕様配線ダクト付 種別車イス用 材質本体・フロントパネル:スチール(メラミン焼付塗装仕上)、巾木:ABS樹脂製(ダークグレー色) 質量(kg)45 高さ(mm)740 タイプ車イス用 奥行(mm)800 間口(mm)1600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×800×740 材質(天板)メラミン化粧板張り・前後ソフトエッジ仕上(塩ビ) グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする