4X10 ユニクロ Bタイプ トラス 大阪魂 59420920 4X10 ユニクロ Bタイプ トラス 大阪魂 59420920 4X10 ユニクロ Bタイプ トラス 大阪魂 59420920

ユニクロ Bタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード59420920 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,515
販売価格(税別)
5,014
長さ(mm)10 十字穴番号2 ねじ径(mm)4 表面処理ユニクロ 頭部形状トラス ピッチ(山数/inch)18 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする