※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
ローカウンター SNC型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
色(天板)
ウォームホワイト
注文コード
59420935
品番
ONC1680C-AWH-GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,500
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接客対応型です。
色(天板)
ウォームホワイト
仕様
配線ダクト付
種別
車イス用
材質
本体・フロントパネル:スチール(メラミン焼付塗装仕上)、巾木:ABS樹脂製(ダークグレー色)
質量(kg)
45
高さ(mm)
740
タイプ
車イス用
奥行(mm)
800
間口(mm)
1600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×800×740
材質(天板)
メラミン化粧板張り・前後ソフトエッジ仕上(塩ビ)
グリーン購入法
適合
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません