※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ONCR9091-AWH-GL 内ハイコーナー SNC型 ナイキ 59421312 ONCR9091-AWH-GL 内ハイコーナー SNC型 ナイキ 59421312 ONCR9091-AWH-GL 内ハイコーナー SNC型 ナイキ 59421312

内ハイコーナー SNC型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59421312 品番ONCR9091-AWH-GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,500
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

使いやすく収納効率もアップします。フロントパネルには、お客様の荷物や膝があたっても大きな音がでないように消音材を内蔵しています。
ハイカウンターはA4サイズのボックスファイル(横型)が収納できます。

間口(mm)655 奥行(mm)655 高さ(mm)950 トラスコ品番868-6042 材質巾木:ABS樹脂製(ダークグレー色) 質量(kg)32 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装仕上) タイプ90° 寸法(幅W×奥行D)(mm)650×650×950 角度(°)90 材質(天板)メラミン化粧板張り・前後ソフトエッジ仕上(塩ビ) 色(天板)ライトバーチ木目 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする