大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
クロメート ダイヤスクリュー(+)トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59421455
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,218
販売価格(税別)
¥
11,107
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.25
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
ねじピッチp(mm)
0.8
ねじの呼びd
5