大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
BC BタイプナベLO=2(ソトハ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
59421665
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,223
販売価格(税別)
¥
19,294
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.9
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
ねじ外径D(mm)
2.94
寸法dk1(Φmm)
6.5
ねじ外径C(mm)
3.04