※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
ローカウンター 車椅子対応タイプ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59421696
品番
SNC1280C-AWL
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
接客対応型です。
トラスコ品番
868-6286
質量(kg)
34
色
天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×800×740
仕上
(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ仕上(オレフィン系樹脂)
フロントパネル
スチール塗装仕上
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ローカウンターには、NED型デスクのワゴンが収納できます。棚板との併用はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません