3X12 BC BタイプナベLO=2(ソトハ 大阪魂 59421699 3X12 BC BタイプナベLO=2(ソトハ 大阪魂 59421699 3X12 BC BタイプナベLO=2(ソトハ 大阪魂 59421699

BC BタイプナベLO=2(ソトハ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2500個) 注文コード 59421699 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,125
販売価格(税別)
20,114
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法a(mm)1.9 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 ねじ外径D(mm)2.94 寸法dk1(Φmm)6.5 ねじ外径C(mm)3.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする