大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-B PタイプナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(1200個)
注文コード
59421726
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,470
販売価格(税別)
¥
11,336
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.04
寸法C(mm)
3.14
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
3
平座金
(D1×T)6×0.5