3X12 3カ-B PタイプナベP=4 大阪魂 59421735 3X12 3カ-B PタイプナベP=4 大阪魂 59421735 3X12 3カ-B PタイプナベP=4 大阪魂 59421735

3カ-B PタイプナベP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1600個) 注文コード 59421735 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,955
販売価格(税別)
15,414
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法D(mm)3.04 寸法C(mm)3.14 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼び3 平座金(D1×T)6×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする