3X6 GB SUS(+)Sタイプバインド 大阪魂 59422180 3X6 GB SUS(+)Sタイプバインド 大阪魂 59422180 3X6 GB SUS(+)Sタイプバインド 大阪魂 59422180

GB SUS(+)Sタイプバインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59422180 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,202
販売価格(税別)
17,456
長さ(mm)6 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法D(mm)2.94 寸法C(mm)3.04 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼び3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする