大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
GB SUS(+)Sタイプバインド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59422207
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,926
販売価格(税別)
¥
14,478
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
3
寸法k+f(mm)
1.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧