大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
GB SUS(+)Sタイプバインド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59422225
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,208
販売価格(税別)
¥
11,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
寸法C(mm)
4.06
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼び
4
寸法k+f(mm)
2.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧