※メイン画像

外ハイコーナー90°

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59422292 品番 SNCR9090-AWH
参考基準価格(税別)¥119,500 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

高さは950mmと高く設計していますので、使いやすく収納効率もアップします。
フロントパネルには、お客様の荷物や膝があたっても大きな音がでないように消音材を内蔵しています。
ハイカウンターはA4サイズのボックスファイル(横型)が収納できます。

トラスコ品番868-6289 質量(kg)30 天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×655×950 仕上(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ仕上(オレフィン系樹脂) アズワン品番64-4623-95 フロントパネルスチール塗装仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする