※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの 新聞・雑誌収納
ナイキの マガジンラック
木製書架
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
可動棚1枚
注文コード
59422825
品番
SSK-K2
参考基準価格(税別)
¥133,400
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×370×805
トラスコ品番
868-6373
質量(kg)
15
付属品
可動棚1枚
本体
ポリエステル化粧合板(ナラ柾柄)
芯材
パーチクルボードMDF材
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※下置き単体でご使用になる時は必ず天板SSK-STをご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません