曜日別特売
C633BR-FSG6 オフィスシーティング シルフィ 肘無 ローバック 背クッション 五本脚 オカムラ(岡村製作所) 59423875

C633BR-FSG6 オフィスシーティング シルフィ 肘無 ローバック 背クッション 五本脚 オカムラ(岡村製作所) 59423875
C633BR-FSG6 オフィスシーティング シルフィ 肘無 ローバック 背クッション 五本脚 オカムラ(岡村製作所) 59423875

オフィスシーティング シルフィ 肘無 ローバック 背クッション 五本脚

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1脚ブルーグリーン注文コード59423875品番C633BR-FSG6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥110,100販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。

色(張地)ブルーグリーン色(本体)ブラック全高(mm)845座面高さ(mm)420~520仕様キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスターブルーグリーン種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×582×845フレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615W582D845H座高(mm)420~520材質(脚)アルミ背タイプローバック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,310/税込3,641
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59424295
2022-01-11
用途: 自宅リビング用

小柄な家族が利用するため、低め・小さめに調整できるこちらを選びました。前傾モードがあるため電子機器の利用しやすいですし、ZOOMでカメラに映りにくいヘッドレストなしモデルも用途に合っています。この辺のオプションが調整できるところが便利です。やむをえませんが少し前に定価がかなり上がったので、数年前にヘッドレスト付き・ひじ掛け付きで購入した価格と今回のシンプルモデルの価格がほぼ同じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする