※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの ファイリングキャビネット
キャビネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59424085
品番
A4-3-LG
参考基準価格(税別)
¥88,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
387×620×1015
仕様
仕切板6枚
トラスコ品番
868-4574
質量(kg)
39.2
高さ(mm)
1015
アズワン品番
64-4530-55
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
387×620×1015
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません