ストラップホルダー付 ハンドストラップ[ミッキーマウス]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59424237 品番PG-DSTHAN01MKY
参考基準価格(税別)¥1,619 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ディズニーキャラクターデザインのカラフルなロープタイプのストラップホルダー付きハンドストラップです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけ、ハンドストラップを簡単装着できます。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)ストラップホルダーは端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。ハンドストラップやチャームは単体で鍵やポーチに付けて使用する事も可能です。松葉ストラップ付きでストラップホール付きのケースにも対応しています。(耐荷重:3kg)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする